Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo maschio GPN 735 Per filettature metriche

Tappo a vite GPN 735, filettatura metrica
ANELLO DI TENUTA-GPN735-GIAL-M18X1,5

Cod. art. 0598735185
EAN 4050642879461

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Poliammide (PA 6), giallo

Protezione standard:


Per sigillare i fori a norma DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Effetto di tenuta:


Il labbro di tenuta perimetrale (nessuna deformazione) impedisce la penetrazione o la fuoriuscita di liquidi.


Stabile:


Prodotto in poliammide resistente agli urti di alta qualità.


Ulteriori informazioni:


Montaggio tramite cacciavite o chiave. Particolarmente adatto per operazioni quali pulizia, test, lavori di tinteggiatura o per il trasporto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M18

Passo

1,5 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Altezza (h1)

21 mm

Profondità di innesto (h2)

11 mm

Apertura chiave (s1)

13 mm

Altro standard

GPN 735

Materiale

Poliammide - PA

Colore

Giallo

Resistenza temperatura min/max

-20 al 90 °C

Resistenza termica max temporanea

150 °C