Tappo di tenuta WP 300 F
Tappo di chiusura WP 300 F
TAPPO-CHIUSURA-WP300-F-PE-NATUR-17,1
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione come
- Cappuccio (esterno)
- Tappo (interno)
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d3) | 17,100 mm |
Diametro interno (d1) | 14,7 mm |
Diametro esterno (d2) | 24,2 mm |
Profondità di innesto (h1) | 9 mm |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |