Tappo di tenuta WP 300 F
Tappo di chiusura WP 300 F
TAPPO-WP300-F-PE-NATURALE-D16,5
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione come
- Cappuccio (esterno)
- Tappo (interno)
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d3) | 16,500 mm |
Diametro interno (d1) | 14 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,7 mm |
Profondità di innesto (h1) | 7 mm |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Naturale |