Cappuccio filettato WP 800, per filettatura metrica
Cappuccio filettato WP 800, filettatura metrica
SCRCAP-WP800-PE-YELLOW-M8X1
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Passo | 1 mm |
Diametro esterno (d2) | 12 mm |
Altezza (h1) | 10,5 mm |
Altezza interna (h2) | 9 mm |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Colore | Giallo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |