Tappo in legno in abete nodo
Rattoppo per nodi, abete
RATTOPPI PER NODI ABETE 15 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per riparazione di legni con nodi, per nascondere le teste delle viti in carpenteria
Diametro | 15 mm |
Altezza | 9 mm |
Materiale | Abete rosso |
Numero per kg | 650 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |