Tappo per base
Tappo per base guida avvolgibile
TAPPO PER BASE GUIDA AVVOLGIBILE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da montare alla base della guida avvolgibile
- Evita la risalita del sigillante all’interno della cava
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 22.6 mm |
Larghezza | 12 mm |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 2.000 g |