Tappo quadro GPN 260 Q
Tappo a pressione GPN 260 Q
TAPPO-RETTANG-GPN260-Q-1001005-NERO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stabile:
Zona della testa rinforzata per una maggiore capacità di carico.
Ulteriori informazioni:
Per la sigillatura di tubi profilati.
Inserimento a pressione tramite nervature.
Aspetto visivo di alta qualità grazie alla superficie della testa ruvida e allo smusso laterale.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza profilo (A) | 100 mm |
Larghezza profilo (F) | 100 mm |
Per spessore tubo (T) | 5 mm |
Altezza (M) | 22 mm |
Profondità di innesto (H) | 17 mm |
Altro standard | GPN 260 |
Materiale | LLDPE - Polietilene lineare ad alta densità |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 70 °C |
Resistenza termica max temporanea | 90 °C |