Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo quadro GPN 260 Q

TAPPO-RETTANG-GPN260-Q-30303-NERO

Cod. art. 0598263031

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tappo quadro GPN 260 Q

Cod. art. 0598263031

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x80 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 260 Q, polietilene (PE-LLD), nero

Stabile:


Zona della testa rinforzata per una maggiore capacità di carico.


Ulteriori informazioni:


Per la sigillatura di tubi profilati.


Inserimento a pressione tramite nervature.


Aspetto visivo di alta qualità grazie alla superficie della testa ruvida e allo smusso laterale.

Lunghezza profilo (A)

30 mm

Larghezza profilo (F)

30 mm

Per spessore tubo (T)

3 mm

Altezza (M)

19 mm

Profondità di innesto (H)

14 mm

Altro standard

GPN 260

Materiale

LLDPE - Polietilene lineare ad alta densità

Colore

Nero

Resistenza temperatura min/max

-40 a 70 °C

Resistenza termica max temporanea

90 °C