Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo sigillante GPN 300 F nero

Tappo sigillante GPN 300 F nero
TAPPO-CHIUSURA-GPN300-F11-14,6-NERO

Cod. art. 059838811

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tappo sigillante GPN 300 F nero

Cod. art. 059838811

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x500 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 300 F, polyethylene (PE-LD), black

Diametro nominale (d3)

14,600 mm

Diametro esterno (d2)

20 mm

Diametro gambo max (C)

14,6 mm

Profondità di innesto (h1)

5,5 mm

Altezza (M)

7,5 mm

Altro standard

GPN 300 F

Materiale

LDPE - Polietilene a bassa densità

Colore

Nero

Resistenza temperatura min/max

-40 a 60 °C

Resistenza termica max temporanea

80 °C