Tappo sigillante GPN 300 F nero
TAPPO-CHIUSURA-GPN300-F12-15,6-NERO
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Diametro nominale (d3) | 15,600 mm |
Diametro esterno (d2) | 20 mm |
Diametro gambo max (C) | 15,6 mm |
Profondità di innesto (h1) | 8 mm |
Altezza (M) | 10 mm |
Altro standard | GPN 300 F |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |