Tappo sigillante GPN 300 F nero
Tappo sigillante GPN 300 F nero
TAPPO-CHIUSURA-GPN300-F2-7,2-NERO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d3) | 7,2 mm |
Diametro interno (d1) | 7,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 14 mm |
Diametro gambo max (C) | 7,2 mm |
Profondità di innesto (h1) | 6 mm |
Altezza (M) | 8 mm |
Altro standard | GPN 300 F |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |