Tappo sigillante GPN 340
Tappo sigillante GPN 340
CALOTTA-GPN340-SW3-12X3,3-GRIGIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M4 |
Azionamento interno | IS3 |
Diametro nominale (d3) | 3,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 12 mm |
Profondità di innesto (h1) | 2,3 mm |
Altezza (M) | 4,3 mm |
Altro standard | GPN 340 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Grigio |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |