Taschenbandmaß
Taschenbandmaß
BAMASS-TASH-L7M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gehäuse aus Kunststoff
Geringes Gewicht und keine Korrosion
Beim Einrollen wird das Stahlband per Endanschlag gedämpft.
Dadurch lange Lebensdauer des Bandes
Gelb lackiertes Stahlband mit cm/mm-Einteilung und beweglichem Anschlagwinkel
Extrem stabil
Durch die Wölbung des Stahlbands knickt dieses beim Auszug erst sehr spät ab
Mit abnehmbarem Gürtelclip und Kunststoffschlaufen
Taschenbandmaße entsprechen der EWG-Genauigkeitsklasse 2.
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. (L max) | 7 m |
Bandbreite (b) | 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 360 cm |