Tassello ad ancora tipo W-FKH con rondella, dado e gancio, acciaio zincato
Ancora a farfalla W-FKH
ANCORA A SOFF.C.OCCHIOLO APE. M4X90
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con lunghezza effettiva grande e variabile
- L'ancora a molla si espande automaticamente in qualsiasi posizione
- Il design di un tassello a molla implica che non è necessario inserirlo fino in profondità in una cavità come necessario invece per un tassello ad ancora
- Completamente preassemblato
- Il bloccaggio anti-rotazione (mediante graffe) impedisce lo spostamento durante l'installazione
- Carico distribuito su una vasta area superficiale per garantire una buna potenza di tenuta
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di lampade, vasi di piante sospesi, decorazioni per soffitto, segnaletica, ecc.
Diametro tassello | 4 mm |
Lunghezza tassello (l) | 95 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 5 mm |
Profondità minima cavità (h) | 40 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) | 69 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con rondella, dado e gancio |
Forza di rottura ancoraggio (guasto F) | 0.3 kN |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro tassello [mm] | M3 | M4 | ||
Dati sulle prestazioni | ||||
"valori di rottura" dell'ancoraggio | Non si tiene conto del comportamento portante della superficie | Frottura [kN] | 1,01) | 2,01) |
Il gancio tipo W-FKH 0.1 si piega verso l'alto | Il gancio tipo W-FKH 0.3 si piega verso l'alto | |||
1) Rottura dell'asta filettata dell'elemento basculante |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.