Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello ad ancora tipo W-FKH con rondella, dado e gancio, acciaio zincato

Ancora a farfalla W-FKH
ANCORA A SOFF.C.OCCHIOLO APE. M5X100

Cod. art. 09047520
EAN 4045989186549

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissaggi non portanti in pareti forate, soffitti cavi e tutti i tipi di materiale per pannelli
  • Con lunghezza effettiva grande e variabile

  • L'ancora a molla si espande automaticamente in qualsiasi posizione

  • Il design di un tassello a molla implica che non è necessario inserirlo fino in profondità in una cavità come necessario invece per un tassello ad ancora

  • Completamente preassemblato

  • Il bloccaggio anti-rotazione (mediante graffe) impedisce lo spostamento durante l'installazione

  • Carico distribuito su una vasta area superficiale per garantire una buna potenza di tenuta

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di lampade, vasi di piante sospesi, decorazioni per soffitto, segnaletica, ecc.

Diametro tassello

5 mm

Lunghezza tassello (l)

100 mm

Profondità minima cavità (h)

46 mm

Diametro foro nominale (d 0)

16 mm

Altezza di fissaggio max (d a)

455 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Esecuzione

Con rondella, dado e gancio

Forza di rottura ancoraggio (guasto F)

0.8 kN

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro tassello [mm]M3M4
Dati sulle prestazioni
"valori di rottura" dell'ancoraggioNon si tiene conto del comportamento portante della superficieFrottura [kN]1,01)2,01)
Il gancio tipo W-FKH 0.1
si piega verso l'alto
Il gancio tipo W-FKH 0.3
si piega verso l'alto
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTE UNIVERSALE ZEBRA MFDS 12X150MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D14-L220MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D12-160-LU100MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D14-L160-LU100MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche