Tassello a percussione, girevole
Ancora girevole per finestre in plas.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'installazione semplice e rapida di finestre in plastica nello stipite
- Gli ancoraggi snodati assorbono le variazioni di lunghezza dovute a dilatazioni termiche nei materiali dei telai
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione di finestre in telai standard. Installazione nello stipite.
Per costruttori profili | Kömmerling |
Per profilo | Kömmerling 76 |
Lunghezza x larghezza x altezza (L1 x B1 x h) | 150 x 25 x 1,25 mm |
Lunghezza x altezza griffa (L2 x h) | 46,3 x 9,3 mm |
Diametro foro tassello | 8,5 mm |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.