Tassello a chiodo
Tassello a chiodo in alluminio/A2
TASSELLO-A-RIVET-ALU-A2-4,8X17,8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio semplice e veloce tramite colpi di martello
- Tassello resistente alla corrosione con testa arrotondata
- Installazione semplice e veloce
- Componenti in acciaio inossidabile A2 per impiego illimitato all'aperto
Testato dal laboratorio di collaudo di costruzione e materiali all'Università di Scienze Applicate di Colonia; il rivetto è stato testato in mattoni pieni (MB), pietra arenaria calcarea piena (CS 20) e calcestruzzo (B25), certificato di ispezione n. 379.2/86
Le dimensioni 6,4 x 40 non consentono lo stoccaggio nel sistema ORSY®
Testato dal laboratorio di collaudo di costruzione e materiali all'Università di Scienze Applicate di Colonia; il rivetto è stato testato in mattoni pieni (MB), pietra arenaria calcarea piena (CS 20) e calcestruzzo (B25), certificato di ispezione n. 379.2/86
Le dimensioni 6,4 x 40 non consentono lo stoccaggio nel sistema ORSY®
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio di profili in alluminio e in lamiera, profili di giunzione a parete, bordi, guarnizioni per ciminiere, coprimuro, lucernari, lastre di copertura resistenti all'umidità, supporti per flange, ecc.
- Lamiere/pannelli su tubi o altre lamiere/pannelli, uno sotto l'altro (principalmente per lunghezze di 13-19 mm)
- Può essere utilizzato in calcestruzzo, muratura resistente alla pressione, intonaco massiccio, legno e sottostrutture di tetti, pareti e pavimenti
Diametro nominale | 4,8 mm |
Lunghezza boccola (l) | 17,8 mm |
Profondità di posa nel mattone pieno (h s) | 20 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 5 mm |
Distanza interasse (a) | 90 mm |
Distanza bordo (a r) | 50 mm |
Profondità foratura (t) | 25 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 5 mm |
Profondità di inserimento in acciaio (h s) | 4 mm |
Altezza di fissaggio max in acciaio (d a) | 12,1 - 14,6 mm |
Diametro tassello [mm] | 4,8 | ||
Dati sulle prestazioni | |||
Carico di trazione consigliato | Calcestruzzo≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,34 |
Mattone pieno ≥ MZ20 | 0,35 | ||
Mattone in arenaria calcarea | 0,35 |
Diametro nominale | 4,8 | ||
Valori caratteristici | |||
Interasse | arec. ≥[mm] | 90 | |
Distanza dal bordo | ar rec. ≥ [mm] | 50 | |
Profondità del foro | t ≥ [mm] | 25 | |
Profondità di posa | per l'uso su mattone pieno | hS ≥ [mm] | 20 |
per l'uso su acciaio | 3-5 | ||
Altezza della testa | [mm] | 1,6 | |
Testa∅ | d [mm] | 15,8 | |
Diametro nominale∅ | ddrl. [mm] | 5 | |
Foro∅ nell’elemento da fissare | dcon [mm] | 5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.