Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello a chiodo

Tassello a chiodo in alluminio/A2
TASSELLO A RIVETTO C/CHIODO 6,4X39

Cod. art. 094564 39
EAN 4011231864480
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tassello in acciaio inossidabile con testa a fungo arrotondata, rivetto: alluminio, chiodo: acciaio inox A2
  • Montaggio semplice e veloce tramite colpi di martello

  • Tassello resistente alla corrosione con testa arrotondata

  • Installazione semplice e veloce

  • Componenti in acciaio inossidabile A2 per impiego illimitato all'aperto
Prova di prestazioni

Testato dal laboratorio di collaudo di costruzione e materiali all'Università di Scienze Applicate di Colonia; il rivetto è stato testato in mattoni pieni (MB), pietra arenaria calcarea piena (CS 20) e calcestruzzo (B25), certificato di ispezione n. 379.2/86



Le dimensioni 6,4 x 40 non consentono lo stoccaggio nel sistema ORSY®

Area di applicazione

Testato dal laboratorio di collaudo di costruzione e materiali all'Università di Scienze Applicate di Colonia; il rivetto è stato testato in mattoni pieni (MB), pietra arenaria calcarea piena (CS 20) e calcestruzzo (B25), certificato di ispezione n. 379.2/86



Le dimensioni 6,4 x 40 non consentono lo stoccaggio nel sistema ORSY®

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Montaggio di profili in alluminio e in lamiera, profili di giunzione a parete, bordi, guarnizioni per ciminiere, coprimuro, lucernari, lastre di copertura resistenti all'umidità, supporti per flange, ecc.

  • Lamiere/pannelli su tubi o altre lamiere/pannelli, uno sotto l'altro (principalmente per lunghezze di 13-19 mm)

  • Può essere utilizzato in calcestruzzo, muratura resistente alla pressione, intonaco massiccio, legno e sottostrutture di tetti, pareti e pavimenti

Diametro nominale

6,4 mm

Lunghezza boccola (l)

40 mm

Profondità di posa nel mattone pieno (h s)

25 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6,5 mm

Profondità foratura (t)

25 mm

Diametro foro elemento costruttivo (d com)

6,5 mm

Altezza di fissaggio max in acciaio (d a)

32,2 - 35 mm

Altezza di fissaggio max nel mattone pieno (d a)

15 mm

Diametro tassello [mm]4,8
Dati sulle prestazioni
Carico di trazione consigliatoCalcestruzzo≥ C20/25Frec. [kN]0,34
Mattone pieno ≥ MZ200,35
Mattone in arenaria calcarea0,35
Diametro nominale4,8
Valori caratteristici
Interassearec. ≥[mm]90
Distanza dal bordoar rec. ≥ [mm]50
Profondità del forot ≥ [mm]25
Profondità di posaper l'uso su mattone pienohS ≥ [mm]20
per l'uso su acciaio3-5
Altezza della testa[mm]1,6
Testa∅d [mm]15,8
Diametro nominale∅ddrl. [mm]5
Foro∅ nell’elemento da fissaredcon [mm]5
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D5-L85MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D5-L110-LU50MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 5,0X110MM

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Martello da carpentiere Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 7239 con scanalatura per chiodi

MARTELLO PER CARPENTIERI

x 1 pz.
Pompetta manuale per la pulizia di fori di diametro ridotto

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche