Tassello con vite testa esagonale W-HA
Ancorante con boccola W-HA acc zinc vite tes esag
TASSELLO W-HA C/VITE TE M6X70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con cono d’espansione zigrinato antirotazione
- Posa rapida attraverso l’elemento da fissare
I valori di resistenza sopra descritti si riferiscono a carichi statici senza influenza di bordi e di altri ancoranti
Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori critici, bisogna ridurre i carichi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Profondità foratura | 40 mm |
Superficie | Zincato |
Classe di resistenza | 8.8 |
Spessore componente minimo (h min) | 55 mm |
Distanza interasse (s cr, N) | 180 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 5 Nm |