Tassello con vite testa piana svasata
TASSELLO W-HA C/VITE TPS M10X80
Cod. art. 0905512105
EAN 4045989060955
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con cono d’espansione zigrinato antirotazione
- Posa rapida attraverso l’elemento da fissare
I valori di resistenza sopra descritti si riferiscono a carichi statici senza influenza di bordi e di altri ancoranti
Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori critici, bisogna ridurre i carichi
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profondità foratura | 55 mm |
Superficie | Zincato |
Classe di resistenza | 10.9 |
Spessore componente minimo (h min) | 80 mm |
Distanza interasse (s cr, N) | 250 mm |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 25 Nm |
