Tassello in acciaio con pitoneria con vite t.g.s.
Tassello in acciaio con vite testa goccia sego
TASS.ACC.PITONERIA-VITE TGS M5X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per carichi di rottura è necessario applicare un adeguato fattore di sicurezza
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissaggi leggeri in muratura piena (calcestruzzo, mattoni pieni) e muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni)
Lunghezza | 50 mm |
Lunghezza tassello (l) | 37 mm |
Diametro tassello | 10 mm |
Diametro rondella | 25 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 5 mm |
Diametro foratura | 10 mm |
Profondità foratura | 50 mm |
Materiale | Acciaio |
Materiale del cono di espansione | Ottone |
Superficie | Zincato |
Forza di rottura ancoraggio (guasto F) | 1.8 kN |
Peso prodotto (per pezzo) | 17 g |