Con scanalature
Tassello rigato in legno
TASSELLI-LEGNO-(1KG)-6X40MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Faggio rosso
- Smussato su entrambi i lati
- Contenuto di umidità del legno 8-10%
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro x lunghezza | 6 x 40 mm |
Numero per kg | 1340 PZ |
Umidità legno min/max | 8-10 % |
Materiale | Faggio rosso |
Peso contenuto | 5 kg |