Rondella in metallo per materiale isolante W-MDD
Disco in metallo per tassello W-MDD
TASS-ISOLAMENT-(W-MDD)-(A2)-D80MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme R30; R60; R90; R120
- Resistenza al fuoco testata
- Nei pannelli isolanti morbidi non autoportanti, la rondella viene semplicemente spinta nel tassello
- In due parti per un montaggio rapido e sicuro
- Il corpo centrale si espande contro le pareti del foro lungo tutta la profondità
- La superficie della testa di ancoraggio può essere intonacata
I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Con l'omologazione tecnica tedesca, il tassello può essere utilizzato per fissaggio multiplo per l'ancoraggio di pannelli isolanti nel calcestruzzo standard, fessurato e non fessurato, con classe di resistenza pari ad almeno C20/25 e max. C50/60.
Diametro disco | 80 mm |
Diametro interno | 9 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Dati sulle prestazioni | ||
Diametro del tassello (mm) | 8 | |
Carico ammissibile su calcestruzzo | Fperm [kN] = C20/25 - C50/601) | 0,074 |
Peso max/Pannelli in calcestruzzo (per 4 tasselli) | (kg) | 29,64) |
Carico ammissibile in caso di esposizione alle fiamme2) | R30; Fperm [kN]2) | 0,07 |
R60; Fperm [kN]2) | 0,07 | |
R90; Fperm [kN]2) | 0,07 | |
R120; Fperm [kN]2) | 0,06 | |
Interasse R30 - R120 | scr, fi (mm)3) | 160 |
Distanza dal bordo R30 - R120 | c cr, fi (mm)3) | 80 |
1) Carico ammissibile permF = FRD/ΥRD con ΥRD = 1,35.2) In caso di esposizione alle fiamme, il fattore di sicurezza parziale per la capacità di carico ΥM, fi è almeno 1,0.3) Se l'esposizione alle fiamme interessa più di un lato, la distanza dal bordo deve essere ≥300 mm. 4) 29,6 kg equivale a 0,296 kN. |
Parametri di installazione | ||
Diam. foro nom. | d0 (mm) | 8 |
Diametro dei taglienti | dcut ≤ | 8,45 |
Profondità del foro | h1 ≥ (mm) | 45 |
Diametro boccola | dh (mm) | 9 |
Profondità di ancoraggio | hef ≥ (mm) | 40 |
Spessore minimo del supporto | hmin ≥ (mm) | 80 |
Distanza dal bordo minima | cmin ≥ (mm) | 60 |
Interasse minimo | smin ≥ (mm) | 120 |
Denominazione | L [mm] | Tfix max [mm] | PU/qtà | ||
Tassello per materiale isolante, acciaio zincato a caldo diametro base 35 mm | 5921 008 080 | W-MDD 8x80 | 80 | 40 | 250 |
5921 008 110 | W-MDD 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
5921 008 140 | W-MDD 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
5921 008 170 | W-MDD 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
5921 008 200 | W-MDD 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
5921 008 250 | W-MDD 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
5921 008 300 | W-MDD 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
Rondella per materiale isolante, acciaio zincato a caldo diametro base 80 mm | 5921 008 80 | W-MDD 80 | - | - | 250 |
Tassello per materiale isolante in acciaio inossidabile A2 Diam. base 35 mm | 5921 018 080 | W-MDD-R 8x80 | 80 | 40 | 250 |
5921 018 110 | W-MDD-R 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
5921 018 140 | W-MDD-R 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
5921 018 170 | W-MDD-R 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
5921 018 200 | W-MDD-R 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
5921 018 250 | W-MDD-R 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
5921 018 300 | W-MDD-R 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
Rondella per materiale isolante in acciaio inossidabile A2 Diam. base 80 mm | 5921 018 80 | W-MDD-R 80 | - | - | 250 |