Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata
Tass. metallo pareti vuote W-MH
TASS.P/PARETI VUOTE ACC.ZN M4 X 59MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto
- Semplice impostazione con pinza di montaggio associato
- Pre-assemblato con vite a testa cilindrica bombata metrica
- Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro
- La vite a testa cilindrica bombata può essere allentata senza perdere la tenuta
Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava
La vite standard appartenente al tassello può essere sostituita da un altro elemento di fissaggio con filettatura metrica della stessa dimensione dopo che il tassello è stato espanso. Ad es., viti a gancio, viti speciali, viti in ottone A2/A4, barre filettate, ecc.
Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.
Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici
Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per attacchi secondari in pareti cave e leggere realizzate in materiali a pannello e in soffitti di mattoni cavi o soffitti alveolari fino a uno spessore massimo di 45 mm, dietro al quale è presente una cavità
- Per il fissaggio di lampade, guide per tende, piastre e guide, scaffali, canaline da parete, cornici, piccole caldaie, console, collari per tubazioni, ecc.
Tipo filettatura x diametro tassello | M4 |
Esecuzione | Con vite a testa cilindrica bombata |
Spessore lastra/specchio min/max (d a) | 32-38 mm |
Materiale | Acciaio |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Superficie | Zincato |
Lunghezza boccola (lHü) | 59 mm |
Lunghezza vite | 65 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 5 mm |
Diametro tassello [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
Dati sulle prestazioni | |||||
Carico consigliato1 | Cartongesso d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Cartongesso d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Pannello di fibre dure d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Pannello di fibre dure d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
Pannello truciolare d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Mattoni per solai cavi d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Resistenza al fuoco della pietra pomice cava2 | F90 [in kN] | – | – | 0,12 |
Valori caratteristici | ||||
Filetto∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
Diametro nominale∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Foro∅ nell’elemento da fissare | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.