Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in ottone

Tassello in ottone
TASSELLO IN OTTONE M10 DIAM.12MM

Cod. art. 0904310
EAN 4049557597218
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il filetto femmina metrico rappresenta un'alternativa economica per l'uso in ambienti esterni, nel cemento e nei mattoni pieni
  • Superficie zigrinata per una buona presa

  • L'avvitamento di una vite/barra filettata con una filettatura metrica provoca l'espansione e l'ancoraggio del tassello al substrato

  • Resistente alla corrosione

  • Bassa profondità di ancoraggio

  • Distanza dal bordo e interasse minimi

  • Adatto per il montaggio passante e non passante

  • Applicabile senza utensile di posa

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per fissaggi secondari in ambienti interni ed esterni

  • Per fissaggi in calcestruzzo e mattoni pieni

  • Per fissaggi distanziati in abbinamento a barra filettata

Diametro interno

10 mm

Lunghezza tassello (l)

34 mm

Profondità di posa (h s)

35 mm

Profondità foratura (t)

40 mm

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Distanza interasse (a)

80 mm

Distanza bordo (a r)

80 mm

Spessore componente minimo (d)

80 mm

Diametro foro elemento costruttivo (d com)

10,5 mm

Altezza di fissaggio max (d a) - condizione

In base alla lunghezza della vite

Diametro esterno

12 mm

Diametro tassello [mm]M4M5M6M8M10M12
Dati sulle prestazioni
Carico di trazione consigliatoCalcestruzzo≥ C20/25Frec. [kN]0,451,001,401,902,503,45
Mattone pieno0,400,701,101,401,652,00
Mattone pieno in arenaria0,400,751,201,501,752,40
Carico trasversale consigliatoCalcestruzzo≥ C20/25Frec. [kN]0,400,901,201,902,503,50
Mattone pieno0,350,651,001,401,652,00
Mattone pieno in arenaria0,350,651,001,501,752,40
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D10-L160-LU100MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D12-160-LU100MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D20-L260-LU200MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D5-L110-LU50MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D6-L110-LU50MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D8-L110-LU50MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L115-LU50

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 2 pz.
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Punta per martelli

PUNTA PLUS Q-LV-D15,0-L160-LU110

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 1 pz.
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 5,0X110MM

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Punta per martelli

PUNTA-PLUS-Q-LV-D5,5-L115-LU50

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 2 pz.
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 8,0X115MM

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Martello da fabbro con collare

MARTELLO DA FABBRO C/COLLARINO 800GR

Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in noce americano a doppia curvatura