Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello nylon W-UR 10 vite tps acciaio zn bianco
TASSELLO W-UR C/VITE TPS ZB 10X185
ZEBRA

Cod. art. 0912810406

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tassello in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Cod. art. 0912810406

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con vite a testa piana svasata, acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito tra il tassello e la base di ancoraggio



Tassello in poliammide di alta qualità



Montaggio passante



Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa



Praticamente nessun movimento del tassello


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


Fissaggio twist-lock molto resistente



Elevate capacità portanti


Espansione nelle quattro direzioni



Migliore trasferimento del carico


Distribuzione del peso uniforme e continua lungo tutta l’area di espansione



L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce del tassello durante il montaggio



Facile da installare


Corpo del tassello e vite speciale preassemblati



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e cavi

Indicazione
  • Eseguire i fori nei blocchi forati con un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0190


Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)


Reazione al fuoco W-UR 10: Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)


Carico a trazione, muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Area di applicazione
  • È possibile utilizzare il tassello con omologazione tecnica europea per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)

  • Il tassello W-UR, W-UR F può essere inserito nelle seguenti basi di ancoraggio: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi forati in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo), calcestruzzo cellulare

  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:
  • ≥-20 °C

  • Temperatura del tassello:≥0 °C

  • La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)

  • Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, cavidotti, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.

Diametro tassello

10 mm

Lunghezza tassello (l)

185 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

115 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

10,5 mm

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche