Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/UOhgODHtLj8

Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/AlVP8R-t4ok

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 1
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 2
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 3
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 4
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 5
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 6
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso - TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33 - 7

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS
TASS. P.CARTONG.-(W-GS/Z)-14,5X33

Cod. art. 09032521

EAN 4053479244327

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Cod. art. 09032521

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per un'installazione rapida e semplice su cartongesso e pannelli in fibrogesso senza pre-foratura e senza utensili di posa aggiuntivi
  • Zinco pressofuso di alta qualità

  • Ancoraggio per adattamento geometrico di forma

  • Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con inserto adatto alla vite utilizzata.

  • L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW o TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la testa esagonale.

  • Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)

  • L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.

  • Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto.

  • La punta di centraggio per tornio permette un facile posizionamento e inserimento nel pannello.

  • Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY®-D.
Indicazione
  • Per fissare il componente, utilizzare ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm o una vite per legno/truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello.

  • Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia
Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per fissare componenti leggeri al cartongesso, a pannelli in fibrogesso e a pannelli leggeri, ideale in combinazione con ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm

  • Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile.

  • Compatibile con tutti gli inserti con attacchi da 1/4 poll.

Lunghezza tassello (l)

33 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Diametro vite truciolare richiesto

4,5 mm

Diametro foro elemento costruttivo (d com)

6,5 mm

Spessore componente minimo (d)

9,5 mm

Altezza di fissaggio max (d a) - condizione

In base alla lunghezza della vite

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Distanza bordo (a r)

50 mm

Distanza interasse (a)

100 mm

Dati sulle prestazioni
Tipo di inserto Tipo Z Tipo Z/L
Carico di trazione
consigliato
Cartongesso d ≥ 12,5 mm Frec [kN] 0,1 0,1
Cartongesso d ≥ 25 mm 0,1 0,12
Pannello di fibra di gesso 0,12 0,12
Carico di taglio consigliato Cartongesso d ≥ 12,5 mm Frec [kN] 0,12 0,12
Cartongesso d ≥ 25 mm 0,15 0,15
Pannello di fibra di gesso 0,15 0,15
Valori caratteristici
Interasse a ≥ [mm] 100
Distanza dal bordo ar ≥ [mm] 50
Spessore minimo del supporto d ≥ [mm] 9,5
Diam. filettatura vite dGew [mm] 4,5 4,5 4,5-5
Diametro foro nel componente dcon [mm] 6,5
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® D Vite per tassello testa piana svasata

VITI ASSY D TPS RW20 ZN B. 4,5X40

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico
x 500 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa piana svasata

VITI ASSY D TPS RW20 ZN B. 4,5X50

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico
x 250 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

VITI ASSY D TCB RW20 ZN B. 4,5X40

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico
x 500 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

VITI ASSY D TCB RW20 ZN B. 4,5X45

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico
x 500 pz.