Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso
Tassello per cartongesso W-GS
TASS. P.CARTONG.-(W-GS/ZL)-14,5X39
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Zinco pressofuso di alta qualità
- Ancoraggio per adattamento geometrico di forma
- Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con inserto adatto alla vite utilizzata.
- L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW o TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la testa esagonale.
- Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)
- L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.
- Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto.
- La punta di centraggio per tornio permette un facile posizionamento e inserimento nel pannello.
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY®-D.
- Per fissare il componente, utilizzare ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm o una vite per legno/truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello.
- Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per fissare componenti leggeri al cartongesso, a pannelli in fibrogesso e a pannelli leggeri, ideale in combinazione con ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm
- Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile.
- Compatibile con tutti gli inserti con attacchi da 1/4 poll.
Lunghezza tassello (l) | 39 mm |
Materiale | Zamak |
Diametro vite truciolare richiesto | 4,5 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 6,5 mm |
Spessore componente minimo (d) | 9,5 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) - condizione | In base alla lunghezza della vite |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Distanza bordo (a r) | 50 mm |
Distanza interasse (a) | 100 mm |
Tipo di inserto | Tipo Z | Tipo Z/L | ||
Dati sulle prestazioni | ||||
Carico di trazione consigliato | Cartongesso d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,1 | 0,1 |
Cartongesso d ≥ 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
Pannello di fibra di gesso | 0,12 | 0,12 | ||
Carico di taglio consigliato | Cartongesso d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,12 | 0,12 |
Cartongesso d ≥ 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
Pannello di fibra di gesso | 0,15 | 0,15 |
Valori caratteristici | ||||
Interasse | a ≥ [mm] | 100 | ||
Distanza dal bordo | ar ≥ [mm] | 50 | ||
Spessore minimo del supporto | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
Diam. filettatura vite | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5-5 |
Diametro foro nel componente | dcon [mm] | 6,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.