Tassello per isolamenti SHARK® ISO
Tassello per isolamenti SHARK ISO
TASSELLO-ISOLAMENTI-(SHARK ISO)-28X95
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funziona in tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione
- Avvitamento perfetto senza preforatura del materiale isolante
- Evita complicate installazioni distanziate, per un fissaggio ultra rapido
- Per strati di intonaco sottili (spessore < 4 mm) non è necessario alcun preforo
- Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)
- Avvitare con avvitatore a batteria
- Montaggio non passante
- Fissaggio per accoppiamento geometrico di forma
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
- Intervallo di temperatura applicabile: Da -20 °C a +100 °C
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36576352.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636423.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636424.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636427.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636426.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636425.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636421.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37636422.jpg)
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di componenti con viti truciolari, per legno e metriche (es. ASSY-D)
- In ambienti umidi e all'esterno utilizzare in abbinamento a viti in acciaio inossidabile (es. Wüpofast A2)
- Per fissare cartelli segnaletici, impianti d’allarme ecc. in costruzioni per climatizzazione, isolamento, prefabbricati, facciate, installazioni elettriche, ecc.
- Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco
- Utilizzabile in materiali isolanti naturali in fibra di legno resistenti alla compressione
- Per evitare l'ingresso di acqua, sigillare con silicone
Per applicazioni su facciate isolate con uno strato di intonaco massimo di 4 mm: senza preforatura, avvitare direttamente con un avvitatore a batteria e l'utensile di posa incluso. Quindi, con una vite idonea (consigliata: ASSY-D), fissare il componente.
Lunghezza tassello (l) | 95 mm |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 |
Profondità di posa (h s) | 95 mm |
Materiale | PP GF |
Dati sulle prestazioni | |||||||||
Tassello | 50 | 95 | |||||||
Materiale isolante | EPS 032 | PU 024 | Fibra di legno 039 | Lana minerale 035 | EPS 032 | PU 024 | Fibra di legno 039 | Lana minerale 035 | |
Carichi racc. | Frec.1) [kN] | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
Interasse | a ≥ [mm] | 150 | 300 | ||||||
Distanza dal bordo critica | c ≥ [mm] | 75 | 150 | ||||||
Profondità di posa | hs [mm] | 50 | 95 | ||||||
∅ vite con filetto | dthr [mm] | 4-4,5/M4 | 4-4,5/M4 | 4-4,5/M4 | 4-4,5/M4 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 |
Profondità di avvitamento della vite | da [mm] | 20-30 | 40-60 | ||||||
∅ foro | ddrl. [mm] | Non è necessaria la preforatura del materiale isolante | Non è necessaria la preforatura del materiale isolante | ||||||
∅ foro nell'elemento da fissare | dcon [mm] | 4,5-5,0 | 8,5 | ||||||
∅ foro in strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm | d [mm] | Non è necessaria la preforatura degli strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm | Non è necessaria la preforatura degli strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm | ||||||
∅ foro in strati di intonaco con spessore > 4 mm o in una piastra per facciata | d [mm] | 18 | 30 | ||||||
1) Per Frec, i valori sono definiti nella direzione di trazione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.