Tassello per pareti forate W-HR
Tassello per pareti vuote W-HR
ANCORETTA PER PARETI VUOTE W-HR M6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tassello per pareti forate universale con fascetta per viti metriche, adatto per pannelli di ogni spessore (da 10 a 51 mm). L'installazione non richiede utensili di posa
- Buona potenza di tenuta grazie all'ampia superficie di applicazione del carico
- Gamma di fissaggio universale
- Installazione semplice senza utensili di posa
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Viti metriche supportate con ogni tipo di testa
- La vite può essere svitata
Istruzioni di posa:
I tasselli devono sostenere carichi su tramezze leggere in conformità alla normativa DIN 18183-1:2009-05 relativa ai divisori e ai rivestimenti in cartongesso su strutture metalliche.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Idoneo per il fissaggio con viti metriche M5/M6/M8 su pannelli in cartongesso, pannelli in fibra dura, pannelli truciolari e solai in muratura forata con uno spessore del materiale fino a 51 mm
- Per il fissaggio di componenti come staffe leggere, lampade, guide, interruttori, scaffali, cartelli segnaletici, ecc.
Tipo filettatura x diametro tassello | M6 |
Spessore lastra/specchio min/max (d a) | 10-51 mm |
Materiale | Acciaio / plastica |
Diametro foro nominale (d 0) | 12 mm |
Superficie | Zincato |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 7 mm |
Diametro tassello [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Dati sulle prestazioni | |||||
Carico a trazione | Cartongesso 12,5 mm | Nrec [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Cartongesso 2 x 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Pannello in fibrogesso 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Mattone cavo in cemento HBN, spessore materiale 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Carico di taglio | Cartongesso 12,5 mm | Vrec [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Cartongesso 2 x 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Pannello in fibrogesso 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Mattone cavo in cemento HBN, spessore materiale 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Valori caratteristici | ||
Spessore materiale/spessore pannello max | da [mm] | 51 |
Spessore materiale/spessore pannello min | da [mm] | 10 |
Lunghezza vite minima | [mm] | Parte di fissaggio tfix mm + spessore materiale da mm +11 mm |
Profondità minima cavità | l [mm] | 51 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.