Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello per serramenti in materiale plastico Vite a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello nylon W-UR 10 vite TE acciaio zn bianco
TASSELLO-W-URF10-C/VITE-TE-ZB-10X135
ZEBRA

Cod. art. 0912810604

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tassello per serramenti in materiale plastico Vite a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Cod. art. 0912810604

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x40 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con vite a testa piana svasata, acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito tra il tassello e la base di ancoraggio



Tassello in poliammide di alta qualità



Montaggio passante



Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa



Praticamente nessun movimento del tassello


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


Elevata capacità portante; espansione nelle quattro direzioni



L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce del tassello durante il montaggio



Facile da installare


Tassello e vite speciale preassemblati



Non necessita di una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e cavi



Temperature di applicazione:


  • Temperatura del supporto di ancoraggio:
  • ≥ 20 °C

  • Temperatura del tassello:
  • > 0 °C
Indicazione
  • Eseguire i fori nei blocchi forati con un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

Omologazione Tecnica Europea: Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura


W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile):

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura


Tassello in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco, calcestruzzo:

Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)


Resistenza al fuoco, muratura: Carico a trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)


Resistenza al fuoco, muratura: Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Area di applicazione
  • È possibile utilizzare il tassello con omologazione tecnica europea per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)

  • Può essere inserito nelle seguenti basi di ancoraggio: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi forati in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo), calcestruzzo cellulare

  • La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)

  • Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, cavidotti, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.

Diametro tassello

10 mm

Lunghezza tassello (l)

135 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

65 mm

Diametro foro nominale (d 0)

10 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

10,5 mm