Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X160 Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X160
´
Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X160 - 1
Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8 - TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X160 - 2

Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8

Tassello nylon W-UR 8 vite tps acciaio zn bianco
TASSELLO-W-UR-C/VITE-TPS-A2K-8X160
ZEBRA

Cod. art. 0912808407

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8

Cod. art. 0912808407

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con vite a testa piana svasata, acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa



Distorsione del tassello praticamente nulla


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


Elevata capacità portante


Espansione nelle quattro direzioni



2 profondità di inserimento



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e cavi


Distribuzione del peso uniforme e continua lungo tutta l’area di espansione



L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce del tassello durante il montaggio



Installazione più semplice


Tassello e vite speciale preassemblati



Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito tra il tassello e la base di ancoraggio



Montaggio passante

Indicazione
  • Eseguire i fori nei blocchi forati con un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

Licenza edilizia generale Z-21.2-1838


Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0190



Resistenza al fuoco:


Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)


Carico a trazione muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Area di applicazione

Fissaggio multiplo certificato di sistemi non portanti


ad es. sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, cavidotti, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.



Basi di ancoraggio


  • Calcestruzzo standard

  • Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre in calcestruzzo alveolare, calcestruzzo cellulare armato, pareti in cartongesso


La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata).

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

160 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,5 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

110 mm