Tassello per serramenti in metallo WUS 10
Tass. per serr. in met., WUS 10, vite a testa sv.
TASS.MET.P/SERR.C/CONO WUS-TPS10/112
Cod. art. 0910436112
EAN 4046778356464
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tassello universale per serramenti per carichi leggeri
- Eccellente idoneità allo scopo per calcestruzzo, muratura in pietra piena e superfici di pietra naturale
- Montaggio passante rapido ed economico
- Montaggio distanziato senza tensione
- Camma di bloccaggio per profilati cavi che agisce da dispositivo anti-rotazione
- Montaggio nascosto tramite tappo coprivite
- Adatto per l'inserimento a macchina grazie all'inserto PZ3
- Cono imperdibile
- Occhiello: Lamiera di acciaio, rivestimento Al/Zn
- Vite: Acciaio zincato, passivato bianco
- Cono: Acciaio zincato, passivato bianco
Resistenza al fuoco testata a temperature crescenti in conformità alla normativa DIN 4102 e con esposizione diretta alla fiamma
Istruzioni di montaggio/Associazione per la garanzia di qualità RAL:
L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro le forze previste che sollecitano la finestra nella struttura. Ciò significa che il carico totale deve essere calcolato a partire, per esempio, dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico di lavoro (vedere DIN 1055). E' buona norma che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute umana o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio. Per questa applicazione si consigliano tasselli 51, 52 e 53.
Pareti vetrate a norma DIN 18056:
Il presente standard è applicabile alle pareti vetrate con un'area minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 200 cm, compresa una struttura di supporto (telaio, stipiti, traverse) con materiale di riempimento (ad esempio vetro). Questa norma non si applica alle pareti costituite da blocchi di vetro. Per questa applicazione si consigliano tasselli con omologazione tecnica
Resistenza al fuoco testata a temperature crescenti in conformità alla normativa DIN 4102 e con esposizione diretta alla fiamma
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per il fissaggio di serramenti in legno, plastica e alluminio
Adatto in particolare per l'uso su superfici piene
Questo tassello risponde ai requisiti richiesti da certi produttori di serramenti ossia il montaggio conforme a RAL
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) (l) | 112 mm |
Tipo di attacco | Z |
Diametro foro nel componente (d f) | 10,5 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità di posa (h nom) | 30 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Profondità foratura (h 1) | 35 mm |
DIN | 18056 |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 80 mm |
Azionamento interno | Z3 |
| Dati sulle prestazioni | |||
| Diametro tassello [mm] | 10 | ||
| Carico di trazione consigliato | Calcestruzzo ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,6 |
| Mattone pieno | 0,6 | ||
| Mattoni forati verticalmente | (dipendente dalla consistenza e dalla resistenza dei mattoni) max. 0,5 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea | 0,3 | ||
| Calcestruzzo areato | 0,1 | ||
| Carico di taglio consigliato | Calcestruzzo ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,4 |
| Mattone pieno | 0,4 | ||
| Mattoni forati verticalmente | (dipendente dalla consistenza e dalla resistenza dei mattoni) max. 0,4 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea | 0,4 | ||
| Calcestruzzo areato | 0,25 | ||
| Carico di trazione centrale (solo trasmissione Z3) | Grado di resistenza al fuoco per calcestruzzo ≥ B25 muratura in mattoni pieni ≥ 12/II calcestruzzo areato ≥ PB4 | F30 [kN] | 0,35 |
| F60 [kN] | 0,15 | ||
| F90 [kN] | 0,05 | ||
| Carico di taglio (solo trasmissione Z3) | Grado di resistenza al fuoco per calcestruzzo ≥ B25 muratura in mattoni pieni ≥ 12/II calcestruzzo areato ≥ PB4 | F30 [kN] | 0,5 |
| F60 [kN] | 0,5 | ||
| F90 [kN] | 0,5 | ||
| F120 [kN] | 0,5 | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.