Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro
Tassello in nylon Shark Pro vite TPS
TASSELLO-SHARKPRO-8-CON-VITE-TPS-6X55
SHARK
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Confezione completa di tasselli e viti
- Vite truciolare in acciaio zincato bianco con testa piana svasata
- Per l'uso con tasselli in nylon
- La versione "con bordino" può essere convertita nella versione "senza bordino" eseguendo colpi di martello a vite inserita finché il bordino si ribalta dentro al foro
- Utilizzabile anche a montaggio passante eseguendo colpi di martello finché il bordino è a filo con il muro
- Con alette antirotazione
- Facile da avvitare, leggera resistenza ad annodamento avvenuto
- In Poliammide di alta qualità (nylon)
- Elevata resistenza all'invecchiamento e alle intemperie
- Per l'uso con viti per legno e truciolare senza controfilettatura, filettatura ad anello o punta autofilettante
Funzione: La vite penetra nella parte terminale del tassello ed espande le alette Per la muratura piena il processo di posa è completo; per la muratura forata l'ancoraggio avviene dopo l'annodamento. In questo modo si garantisce una tenuta sicura del tassello in diversi tipi di superfici. La vite consigliata è indicata in grassetto. Non adatto per l'ancoraggio a soffitto. È possibile utilizzare anche viti con diametri più piccoli.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio di carichi medio/leggeri su calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni, tufo), muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni), pannelli in cartongesso, calcestruzzo cellulare e gasbeton.
Per il fissaggio di collari, canaline per cavi e tubi, mensole, pensili, specchi, lampade, interruttori, guardaroba, quadri, ecc.
Diametro tassello | 8 mm |
Colore | Antracite |
Lunghezza tassello (l) | 46 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foratura (t) | 60 mm |
Profondità di posa (h s) | 45 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 100 °C |