Piattaforma allungabile in alluminio
Piattaforma allungabile in alluminio
PIATTAFORMA ALLUNGABILE 2260-4005 MM
Cod. art.
0962931921
EAN 4047376180277
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La piattaforma telescopica in alluminio estremamente robusta offre varie possibilità di impiego, quali ad esempio come piccolo trabattello ausiliario o una piattaforma di lavoro flessibile insieme a scale telescopiche professionali in alluminio o cavalletti per assemblaggio in alluminio
- Allungabile in modo continuo
- Profilo antiscivolo sulle superfici (su entrambi i lati)
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Larghezza | 27,9 cm |
Lunghezza min/max | 226-400 cm |
Altezza | 6 cm |
Portata max. | 150 kg |