Tavolo a cassetto estraibile LUNCH
Tavolo a cassetto estraibile Lunch
TAVOLO-CASSETTO-ESTR-LUNCH-MOD-1200MM
Cod. art. 0684080231
EAN 4058794995190
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guida in alluminio inox bronzino
- Scorrimento alluminio su alluminio
- Apertura tavolo max. 895 mm (un piano da 529 mm e uno da 420 mm)
- Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso (vedi foto)
- L’articolo viene consegnato completo di 3 cerniere intermedie percollegare i due piani e accessori di montaggio (chiavi, viti, bussole)
- Larghezza adattabile (modulo max. 1200 mm)
- Asta di congiunzione tra le due guide tagliabili si misura (lunghezza asta = luce interna mobile - 195 mm)
- Larghezza piano Z/mm L - 5
- Apertura max. meccanismo C/mm 773
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza min | 540 mm |
Lunghezza max | 895 mm |
Larghezza | 1200 mm |
Altezza | 120 mm |
Larghezza luce interna mobile max | 1170 mm |
Per spessore piastra | 15 - 20 mm |
Diametro vite truciolare richiesto | 4,5 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Capacità di carico | 60 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 5800,000 g |