Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tavolo a cassetto estraibile BRUNCH

Tavolo, cassetto estraibile
SISTEMA CASS.ESTRAIBILE MOD.1200MM

Cod. art. 0684080290

EAN 4045989838936

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tavolo a cassetto estraibile BRUNCH

Cod. art. 0684080290

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Struttura in alluminio anodizzato naturale

  • Apertura tavolo max. 1060 mm (due piani da 540 mm)

  • Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con due cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso

  • Lo scorrimento avviene su cuscinetti a sfera, rivestiti in nylon

  • L’asta di congiunzione tra le due guide in alluminio è tagliabile su misura (luce interna mobile - 272 mm)

  • L’articolo viene consegnato completo di due cerniere centrali con finitura nichelata

  • Il fissaggio delle guide sul fianco va fatto con viti M5 o viti truciolati Ø 4,5 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza min

540 mm

Altezza

80 mm

Larghezza luce interna mobile max

1200 mm

Vite di fissaggio necessaria

M5

Diametro vite truciolare richiesto

4,5 mm

Materiale

Alluminio

Superficie

Anodizzato

Capacità di carico

80 kg

Peso prodotto (per pezzo)

8000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche