Tavolo estraibile ribaltabile PARTY
Cassetto per tavolo pieghevole con gamba
TAVOLO ESTRA.RIBALT. MOD 900MM
Cod. art. 0684080296
EAN 4050641349613
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio anodizzato finitura inox
- Apertura tavoolo a tre piani
- Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con due cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso
- Scorrimento alluminio su alluminio
- Il fissaggio delle guide sul fianco va fatto con viti M6 a corredo
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore fianco mobile (Sp): 16 - 19 mm
Larghezza piani in mm: 900 - (Sp x2) - Aria (es. 3 mm)
![]() | |
Lunghezza min | 1379 mm |
Lunghezza max | 1379 mm |
Larghezza | 900 mm |
Altezza | 64 mm |
Per profondità netta del mobile | 560 mm |
Apertura | 1379 mm |
Per spessore piastra | 16/19 mm |
Vite di fissaggio necessaria | M6 |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Capacità di carico | 100 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 12,000 kg |