Telo copritutto PE.HD
Telo di copertura in HDPE
TELO COPRITUTTO PE.HD 25X4 M.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Aderisce su tutte le superfici dove viene applicato in quanto elettrostatico
- Di spessore minimo e poco voluminoso
- Maggiore resistenza rispetto ad un telo in polietilene normale
Tolleranza ± 10%
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per coprire e proteggere da pitture e polvere, mobili, attrezzature, ecc.
Materiale | Pellicola di polietilene |
Lunghezza | 25 m |
Larghezza | 4 m |
Superficie | 100 m² |
Spessore pellicola | 10,5 µm |