Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Telo copritutto PE.HD

TELO COPRITUTTO PE.HD 4X4 M.

Cod. art. 0818160700

EAN 4045989053476

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Telo copritutto PE.HD

Cod. art. 0818160700

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pellicola di polietilene ad alta densità elettrostatica
  • Aderisce su tutte le superfici dove viene applicato in quanto elettrostatico

  • Di spessore minimo e poco voluminoso

  • Maggiore resistenza rispetto ad un telo in polietilene normale
Indicazione

Tolleranza ± 10%

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per coprire e proteggere da pitture e polvere, mobili, attrezzature, ecc.

Materiale

Pellicola di polietilene

Lunghezza

4 m

Larghezza

4 m

Superficie

16 m²

Spessore pellicola

10,5 µm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche