Telo copritutto Materiale LDPE
Telo copritutto in polietilene a bassa densità
TELO PIEGATO LDPE 16MICRON 20MQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggio della qualità LDPE:
Le pellicole in LDPE (polietilene a bassa densità) sono più morbide e flessibili rispetto alle pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità). In considerazione della loro maggiore flessibilità/elasticità, le pellicole in LDPE hanno una maggiore resistenza allo strappo.
Il punto di fusione delle pellicole in LDPE è compreso tra 105 e 118 °C. Le pellicole in polietilene proteggono da tutte le vernici e i rivestimenti comuni. Tuttavia i solventi in essi contenuti possono nel tempo trapassarle. Le caratteristiche meccaniche rimangono comunque invariate.
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e attrezzature che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura.
Rimuovere l'imballaggio del telo. Una volta aperto, il telo è pronto per l'utilizzo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Lunghezza | 5 m |
Larghezza | 4 m |
Superficie | 20 m² |
Peso per m² | 15 g |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura min | -15 °C |
Resistenza temperatura max | 60 °C |
Resistenza alla tensione | 16 N/mm² |
Resistenza alla tensione trasversale min | 16 N/mm² |
Allungamento a rottura | 180 % |
Allungamento a rottura trasversale | 390 % |
Resistenza all’impatto min a 1 µm (Dart Drop) | 1,5 g |
Resistenza ai raggi UV | No |
Colore | Trasparente |
Contenitore | Telone |
Spessore pellicola | 16 µm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.