TELO IN ROTOLO LDPE 100MICRON 200MQ
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e strutture che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura. Idonea per l’uso interno ed esterno.
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Lunghezza | 50 m |
Larghezza | 4 m |
Tipo pellicola | 100 |
Tolleranza spessore materiale | 5 % |
Superficie | 200 m² |
Peso per m² | 74 g |
Densità | 0,92 g/cm³ |
Versione | Traslucente |
Temperatura di lavorazione min | 15 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura max | 60 °C |
Resistenza alla tensione | 14 N/mm² |
Resistenza allo strappo | Sì |
Resistenza alla tensione trasversale min | 12 N/mm² |
Allungamento a rottura | 200 % |
Allungamento a rottura trasversale | 250 % |
Resistenza all’impatto min a 1 µm (Dart Drop) | 1 g |
Resistenza ai raggi UV | No |
Numero rotoli per pallet | 46 PZ |
Spessore pellicola | 80 µm |