Telo di rinforzo resistente ai solventi TNT
Telo rinforzo Tessuto non Tessuto resist. solventi
TNT-RESISTENTE-AI-SOLVENTI-50X1M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tessuto non-Tessuto
Costituito da poliestere da fiocco aguagliato e calandrato, senza collanti
caratteristiche | norme | valore | unità di misura | tolleranza |
Dati tecnici: | ||||
massa areica | EN 29073 - 1 | 100 | g/m2 | ± 10 |
spessore | EN ISO 9863 - 1 (2 kPa) | 0,70 | mm | ± 0,14 |
punto di rammolimento | 230 | °C | ± 7 | |
resistenza a trazione | EN 29073 3 MD EN 29073 3 CMD | 180 110 | N/5cm | -18 -11 |
allungamento a rottura | EN 29073 3 MD EN 29073 3 CMD | 30 90 | % | ± 9 ± 27 |
resistenza alla trazione grab | ASTM D 4632 MD ASTM D 4632 CMD | 200 150 | N | -20 -15 |
allungamento alla trazione grab | ASTM D 4632 MD ASTM D 4632 CMD | 70 100 | % | ± 21 ± 30 |
resistenza alla trazione con metodo del trapezio | ASTM D 4533 MD ASTM D 453 3 CMD | 100 80 | N | -20 -16 |
Giunture degli angoli fra massetto e parete
Sopra le membrane bituminose
Fra le guaine interrate e il terreno
Fra il terreno e le guaine in PVC
Sottopavimentazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Rinforzo:
come armatura di rinforzo in abbinamento alle membrane liquide impermeabilizzanti Würth per migliorare le resistenze meccaniche delle impermeabilizzazioni, delle giunture degli angoli fra parete e pavimento, delle giunzioni delle membrane bituminose e per la preparazione dei giunti di dilatazione
Protezione:
Applicato fra il terreno e le guaine in PVC o fra le guaine interrate e il terreno
Filtrante:
Nelle sottopavimentazioni di piazzali aiuta a trattenere il suolo o altre particelle soggette alle forze idrodinamiche permettendo allo stesso tempo il passaggio dei fluidi
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza | 100 cm |
Consumo per m² | 50 m² |
Materiale | Fibra di poliestere |
Colore | Verde |
Numero ruote | 1 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 6000 g |
Peso per m² | 130 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.