Telo protettivo antiscivolo
Pellicola per mascheratura copertura antiscivolo
TELO ANTISCIVOLO PE 20 X 4 M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per coprire pavimenti, tappeti, ecc
- Protegge da pitture, vernici, gesso, stucco, cemento, colla, acqua, ecc.
- Di grosso spessore, è ottimo per lavori di cantiere
- Resistente alle sollecitazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 4 m |
Superficie | 80 m² |
Resistenza temperatura min | -20 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Spessore pellicola | 100 µm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.