Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore Acciaio inox A4, chiuso

Tenditore inox A4 forc. snod./term. fune acciaio

Cod. art. 5176050004
EAN 4052712074165
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con forcella e terminale per fune in acciaio
  • Crimpando il terminale con la fune di acciaio appropriata, si ottiene un collegamento esteticamente gradevole

  • Durante la crimpatura, verificare che siano selezionate le ganasce di crimpatura corrette
Indicazione

Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

8 mm

Diametro perno (d2)

8 mm

Lunghezza min (l1)

210 mm

Lunghezza max (l2)

285 mm

Larghezza forcella (interna) (l3)

10 mm

Altezza forcella (h1)

20 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

172 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Altro standard

WN 5176-050

Lunghezza min/max

210-285 mm

Per diametro fune

4 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice idraulica manuale B12 per terminali in custodia, senza ganasce di crimpatura

PRESSA-IDRAULICA-B12-PER-FUNE-MAX-6MM

x 1 pz.
Ganasce Per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI5-FUNE-4MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio