Tenditore a cricchetto standard Pro
Tenditore a cricchetto standard Pro
TENDIT-A-CRICCH-LC2000DAN-50MM-9M-UNCINO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura del meccanismo solida con nastro resistente
- Rivestimento superficiale privo di cromo (VI)
- Etichetta blu con cucitura su tutto il suo perimetro
- Confezione singola con manuale d'uso
- A norma EN 12195-2, con certificazione TÜV
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (B) | 50 mm |
Lunghezza (L) | 9 m |
Max allungamento cinghia fermacarico | 7 % |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 4000 daN |
Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta | 2000 daN |
Precarico | 360 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Materiale | PES - Poliestere |
Forma gancio | Gancio a doppio uncino |
Colore | Rosso |
Normative | EN 12195-2 |