Tenditore a cricchetto HEAVY DUTY per impieghi pesanti
Tenditore a cricchetto, doppio gancio imp pesanti
TEND. A CRIC. LC5000KG 10M 75MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenditore a cricchetto
Il colore dei sistemi di ancoraggio con nastro colorato non è indelebile al 100%. L'utilizzo sotto pioggia costante potrebbe causare lievi macchie.
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Caratteristiche tecniche(X)
- Per impieghi pesanti
- Fissaggio sicuro
Esecuzione | A due pezzi |
Larghezza (B) | 75 mm |
Lunghezza (L) | 10 m |
Lunghezza lato fisso | 0,7 m |
Lunghezza estremità allentata | 9,3 m |
Max allungamento cinghia fermacarico | 5 % |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 10000 daN |
Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta | 5000 daN |
Precarico | 500 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Certificazione del prodotto | Sicurezza certificata GS |
Materiale | PES - Poliestere |
Forma gancio | Gancio a doppio uncino |
Etichetta interna | Sì |
Colore | Rosso |
Normative | EN 12195-2 |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 100 °C |