Tenditore a cricchetto, doppio gancio, cricchetto per inserti a leva lunga
Tenditore a cricchetto gancio uncino leva lunga
TEN-A-CRI-LC25KN-ERGO-10M-UNC-STF500
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cinghie di ancoraggio in poliestere
- Etichetta cucita sulla cinghia
La cinghia non è indelebile al 100%! Gamma di applicazione tra -40°C e +100°C.
Conforme alla normativa EN 12195-2, approvata dal GS.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (B) | 50 mm |
Lunghezza (L) | 10 m |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 5000 daN |
Precarico | 500 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Materiale | PES - Poliestere |
Forma gancio | Gancio a doppio uncino |
Colore | Rosso |
Normative | EN 12195-2 |