Tenditore a cricchetto, leva lunga ERGO
Tenditore a cricchetto, leva lunga ERGO
TEND-A-CRIC-ERGO-LC2500DAN-50MM-9M-SPOND
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design a cricchetto lungo per un'elevata forza di pretensionamento
- Cinghia robusta
- Rivestimento superficiale privo di cromo (VI)
- Etichetta blu con cucitura completa
- Confezione singola con istruzioni d'uso
- A norma EN 12195-2, con certificazione TÜV
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (B) | 50 mm |
Lunghezza (L) | 9 m |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 5000 daN |
Precarico | 550 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Materiale | PES - Poliestere |
Forma gancio | Gancio a tenaglia |
Colore | Rosso |
Normative | EN 12195-2 |