Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore a cricchetto personalizzabile  - TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS Tenditore a cricchetto personalizzabile  - TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS Tenditore a cricchetto personalizzabile  - TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/osCBn5Fh55U

Tenditore a cricchetto personalizzabile  - TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS - 1
Tenditore a cricchetto personalizzabile  - TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS - 2
Tenditore a cricchetto personalizzabile  - TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS - 3

Tenditore a cricchetto personalizzabile

Tenditore a cricch, gancio sicurez, stampato
TENDIT-CRICC-4T-50MM-9M-UNCIN-ROSSO-PERS

Cod. art. 0722921904
EAN 4056807179971

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistemi di ancoraggio in fibra tessile - fissaggi pesannti

Personalizzabile con il logo del cliente:


  • stampa esclusivamente ad un colore (nero)

  • misure massime stampa: 35 x 600 mm

  • quantità minima: 50 pz.


Etichetta in materiale antristrappo, interna (vedi foto)



Ruote dentate doppie (vedi foto)

A norma EN 12195-2


Certificato GS

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

50 mm

Lunghezza (L)

9 m

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

4000 daN

Precarico

320 daN

Forza manuale tendinastro

50 daN

Materiale

PES - Poliestere

Forma gancio

Gancio a doppio uncino

Colore

Rosso

Normative

EN 12195-2

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Impianto stampa per tenditori a cricchetto

IMPIANTO-STAMPA-TENDITORI-CRICCHETTO

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche